Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Schäckel 37x78 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.9521
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.9521
EAN/GTIN:
     4042146517697
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
  • gerade Bauform
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
37 mm
Durchmesser D:
28 mm
Form:
gerade
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
150 g
Herstellernummer:
962.9521
Gesamtlänge L in mm:
78 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Variantenartikel:
962.9520
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,14*
€ 259,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,89*
€ 253,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,60*
€ 239,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,93*
€ 231,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,71*
€ 218,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.