Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Schäckel 30x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.9520
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.9520
EAN/GTIN:
     4042146517680
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
  • gerade Bauform
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
30 mm
Durchmesser D:
25 mm
Form:
gerade
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
100 g
Herstellernummer:
962.9520
Gesamtlänge L in mm:
40 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Variantenartikel:
962.9520
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.