Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluft-Gerät Satz inkl. 4 Aufsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-960.1190
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     960.1190
EAN/GTIN:
     4042146400982
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heissluftgebläse ks tools
  • leistungsstarkes Heißluftgebläse mit 2 Leistungsstufen
  • stufenlose Temperaturregelung
  • Einstellrad mit Markierung für 6 Temperaturbereich
  • Standbügel für Hochkant-Aufstellung
  • inklusive 4 verschiedenen Vorsatzdüsen
  • Leistungsstufe 1: 200 - 300 l/min (max.450°C)
  • Leistungsstufe 2: 350 - 500 l/min (max.650°C)
  • Temperaturregulierung: 1≈50°C / 2≈100°C / 3≈200°C / 4≈350°C / 5≈550°C / 6≈650°C

Anwendungsgebiete: Entfernen von Farbe, Verlöten von Rohren, Schrumpfen von PVC, Verschweißen und Biegen von Kunststoffen, Trocknungen, Auftauen etc.
Weitere Informationen:
Breite B:
80 mm
Betriebsart:
Akkupack
Betriebsspannung:
220V-240V (50Hz)
Betriebsstrom:
8 A
Frequenz:
50 Hz
Gewicht [g]:
1110 g
Höhe H:
210 mm
Herstellernummer:
960.1190
Gesamtlänge L in mm:
260 mm
Leistung Watt:
2000 Watt
Luftverbrauch in l/min:
500 l/min
Netzstecker:
Schutzkontaktstecker bis einschl. IP21 (02)
Spannung Stecker:
230 V
Teile im Satz:
5 -tlg.
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/hSuybNCVXD4
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
960.1192
ab € 2,00*
Sonstiges
KS Tools
960.1191
ab € 63,62*
Sonstiges
KS Tools
960.1195
ab € 0,99*
Sonstiges
KS Tools
960.1194
ab € 0,63*
Sonstiges
KS Tools
960.1193
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.