Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftpistole, digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-960.1176
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     960.1176
EAN/GTIN:
     4042146623251
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft schweißgerät
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
220V-240V (50Hz)
Frequenz:
50 Hz
Gewicht [g]:
740 g
Herstellernummer:
960.1176
Leistung Watt:
2000 Watt
Netzstecker:
Schutzkontaktstecker bis einschl. IP21 (02)
Spannung Stecker:
230 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.