Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" TORSIONpower Bit Torx, 75mm, TB15, mit Bohrung, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Artikel-Nr.:
     1551-918.3656
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3656
EAN/GTIN:
     4042146478028
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
  • Torx mit Stirnlochbohrung
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • mit Stirnlochbohrung
  • Farbcodierung
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • mit Torsionszone
  • zur Abfederung von Drehmomentspitzen
  • längere Lebensdauer
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Farbe:
violett
Form:
Form E 6,35
Funktions-Attribut 1:
Farbcode
Gewicht [g]:
65 g
Herstellernummer:
918.3656
Gesamtlänge L in mm:
75.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
vernickelt
mit Bohrung:
Ja
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil1:
Torx mit Stirnlochbohrung
Profilgrösse:
TB15
Variantenartikel:
918.3650
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
pro Packung
€ 19,90*
ab € 8,76*
€ 12,70*
11 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,12*
€ 14,51*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,56*
€ 15,54*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,13*
€ 16,68*
8 Tage
2
pro Packung
€ 5,99*
ab € 12,14*
€ 17,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,70*
€ 15,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,47*
€ 14,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,752* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.