Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" TORSIONpower Bit Torx, 75mm, TB10, mit Bohrung, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Artikel-Nr.:
     1551-918.3651
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3651
EAN/GTIN:
     4042146478004
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
  • Torx mit Stirnlochbohrung
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • mit Stirnlochbohrung
  • Farbcodierung
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • mit Torsionszone
  • zur Abfederung von Drehmomentspitzen
  • längere Lebensdauer
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Farbe:
violett
Form:
Form E 6,35
Funktions-Attribut 1:
Farbcode
Gewicht [g]:
65 g
Herstellernummer:
918.3651
Gesamtlänge L in mm:
75.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
vernickelt
mit Bohrung:
Ja
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil1:
Torx mit Stirnlochbohrung
Profilgrösse:
TB10
Variantenartikel:
918.3650
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
68
pro Packung
€ 19,90*
ab € 8,75*
€ 12,68*
11 Tage
68
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,12*
€ 14,59*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,50*
€ 15,69*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,07*
€ 16,82*
8 Tage
68
pro Packung
€ 5,99*
ab € 12,15*
€ 17,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,68*
€ 15,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,58*
€ 14,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.