Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss-Satz Innensechskant, 7-tlg 5-14mm,kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-918.1335
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.1335
EAN/GTIN:
     4042146359556
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bauelementekoffer
  • Innensechskant
  • nach DIN 7422
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Form:
gerändelt
Gewicht [g]:
650 g
Herstellernummer:
918.1335
Gesamtlänge L in mm:
55.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 7422
Profil1:
Innen6-kant
Teile im Satz:
7 -tlg.
Verpackung:
Clipleiste aus Metall
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1610
ab € 4,13*
Sonstiges
KS Tools
918.1612
ab € 4,12*
Sonstiges
KS Tools
918.1614
ab € 4,29*
Sonstiges
KS Tools
918.1605
ab € 3,86*
Sonstiges
KS Tools
918.1606
ab € 3,85*
Sonstiges
KS Tools
918.1607
ab € 3,86*
Sonstiges
KS Tools
918.1608
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.