Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4"+1/2" CHROMEplus Universal-Werkzeug-Satz, 97-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-918.0797
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.0797
EAN/GTIN:
     4042146695548
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 " | 1/4 "
Gewicht [g]:
9000 g
Herstellernummer:
918.0797
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Material2:
hochglanz verchromt
Profil1:
6-Kant
Profil2:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
97 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer
Zahn:
72 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul kstools, modul werkzeuge, montagekoffer edelstahl, Ratschenkasten, Ordnungssystem, Rollenwagen, System, Werkstattwagen, Werkzeugschrank, Werkzeugwagen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1250
ab € 5,70*
Sonstiges
KS Tools
918.1210
ab € 2,23*
Sonstiges
KS Tools
918.1211
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1212
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1213
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1214
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1215
ab € 2,32*
Sonstiges
KS Tools
918.1216
ab € 2,32*
Sonstiges
KS Tools
918.1217
ab € 3,02*
Sonstiges
KS Tools
918.1219
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
918.1220
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
918.1221
ab € 2,94*
Sonstiges
KS Tools
918.1222
ab € 2,93*
Sonstiges
KS Tools
918.1224
ab € 3,78*
Sonstiges
KS Tools
918.1227
ab € 4,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.