Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Gelenk-Steckgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-917.1488
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     917.1488
EAN/GTIN:
     4042146850220
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Bereiche
  • schont Knarren und Drehmomentschlüssel vor Überlastung
  • brünierter Kopf
  • ergonomischer 2-Komponentengriff
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Gewicht [g]:
100 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
917.1488
Gesamtlänge L in mm:
150 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Material2:
matt satiniert
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.