Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkeil- und Glasschaber-Satz, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-911.8210
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8210
EAN/GTIN:
     4042146605028
Suchbegriffe:
Ceranfeld-Schaber
Fensterschaber
Glasschaber
Kochfeld-Schaber
  • ideal zum Lösen von diversen Verkleidungsteilen
  • praktische Zusammenstellung verschiedener Keil- und Glasschabervarianten
  • schlanke und robuste Ausführung
  • ideal zum lackschonenden und beschädigungsfreien Lösen von Verkleidungsteilen, Zierleisten, usw.
  • für filigranes Arbeiten an leicht zerbrechlichen Verkleidungsteilen
  • Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
120 g
Herstellernummer:
911.8210
Material1:
Spezial-Kunststoff
Teile im Satz:
4 -tlg.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.8212
ab € 2,72*
Sonstiges
KS Tools
911.8211
ab € 2,76*
Sonstiges
KS Tools
911.8213
ab € 2,71*
Sonstiges
KS Tools
911.8214
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.