Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifen-Montierhebel, 650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.8180
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8180
EAN/GTIN:
     4042146226605
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel
  • robuste Ausführung
  • Doppel-T-Profil sorgt für Stabilität
  • zum Auf- und Abziehen der Reifen
  • extra abgerundetes Hebelende für materialschonenden Einsatz
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
1100 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
911.8180
Länge mm:
650 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
matt satiniert
Weitere Suchbegriffe: montierhebel ks tools 650mm, montierhebel, ks tools montierhebel, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.