Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifen-Montierhebel, 380mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.8146
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8146
EAN/GTIN:
     4042146167175
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel
  • robuste Ausführung
  • Doppel-T-Profil sorgt für Stabilität
  • zum Auf- und Abziehen der Reifen
  • extra abgerundetes Hebelende für materialschonenden Einsatz
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
400 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
911.8146
Länge mm:
380 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
matt satiniert
Variantenartikel:
911.8143
Weitere Suchbegriffe: ks tools montierhebel, montierhebel, montierhebel 380mm, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.