Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifen-Montierhebel, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.8143
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8143
EAN/GTIN:
     4042146167120
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel
  • robuste Ausführung
  • Doppel-T-Profil sorgt für Stabilität
  • zum Auf- und Abziehen der Reifen
  • extra abgerundetes Hebelende für materialschonenden Einsatz
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
120 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
911.8143
Länge mm:
200 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
matt satiniert
Variantenartikel:
911.8143
Weitere Suchbegriffe: montierhebel 200mm, montierhebel, ks tools montierhebel, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.