Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit Torx, 25mm, Kugelkopf, T25, 5er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-911.3396
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3396
EAN/GTIN:
     4042146551820
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit TORX Kugelkopf
  • Torx mit Kugelkopf
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
911.3389
Profilgrösse in TORX®:
T25
Profil1:
Torx mit Kugelkopf
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Material2:
vernickelt
Material1:
S2 Spezialstahl
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Herstellernummer:
911.3396
Gewicht [g]:
40 g
Form:
Form C 6,35
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
215
5
pro Stück
€ 9,50*
ab € 1,622*
€ 2,442*
12 Tage
215
5
pro Stück
€ 7,60*
ab € 1,866*
€ 2,816*
39 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,868*
€ 2,818*
8 Tage
215
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,898*
€ 2,958*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,948*
€ 3,078*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,442*
€ 2,90598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,282*
€ 2,71558
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,202*
€ 2,62038
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,082*
€ 2,47758
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,992*
€ 2,37048
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,622*
€ 1,93018
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 125,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.