Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit Torx, 25mm, T1, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-911.3352
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3352
EAN/GTIN:
     4042146551448
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
  • Torx
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
911.2303
Profilgrösse:
T1
Profil1:
TORX®
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
mit Bohrung:
Nein
Material2:
vernickelt
Material1:
S2 Spezialstahl
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Herstellernummer:
911.3352
Gewicht [g]:
40 g
Form:
Form C 6,35
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
1
pro Packung
€ 9,50*
ab € 6,85*
€ 9,89*
11 Tage
2
1
pro Packung
€ 7,60*
ab € 7,89*
€ 11,34*
38 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 7,90*
€ 11,36*
9 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 8,03*
€ 11,93*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,25*
€ 12,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 125,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.