Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit Torx, Bohrung, 25mm, TB8, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Artikel-Nr.:
     C1699-911.2277
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2277
EAN/GTIN:
     4042146049631
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
  • Torx mit Stirnlochbohrung
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
Form C 6,35
Gewicht [g]:
35 g
Herstellernummer:
911.2277
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
vernickelt
mit Bohrung:
Ja
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil1:
Torx mit Stirnlochbohrung
Profilgrösse:
TB8
Variantenartikel:
911.2273
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.