Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Bit-Stecknuss RIBE-Satz, 9-tlg, M5-M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1335
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1335
EAN/GTIN:
     4042146565490
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
  • für RIBE®-Schrauben
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • mit eingepresstem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Form:
gerändelt
Gewicht [g]:
1200 g
Herstellernummer:
911.1335
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
RIBE®
Teile im Satz:
9 -tlg.
Verpackung:
Clipleiste aus Metall
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1926
ab € 4,42*
Sonstiges
KS Tools
911.1995
ab € 7,44*
Sonstiges
KS Tools
911.1996
ab € 7,46*
Sonstiges
KS Tools
911.1997
ab € 7,49*
Sonstiges
KS Tools
911.1921
ab € 4,36*
Sonstiges
KS Tools
911.1922
ab € 4,40*
Sonstiges
KS Tools
911.1923
ab € 4,38*
Sonstiges
KS Tools
911.1924
ab € 4,40*
Sonstiges
KS Tools
911.1925
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.