Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/16" Kraftbit PH3 x 36mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1284-1
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1284-1
EAN/GTIN:
     4042146045732
Suchbegriffe:
Bit
Bitschrauber
Sicherheitsbit
Winkelstiftschlüssel
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
5/16 "
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
911.1284-1
Gesamtlänge L in mm:
36.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Profil1:
PH
Profilgrösse in PH:
PH 3
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.