Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/16" Kraftbit PH2 x 36mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1268-1
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1268-1
EAN/GTIN:
     4042146045695
Suchbegriffe:
Bit
Bitschrauber
Sicherheitsbit
Winkelstiftschlüssel
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
5/16 "
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
911.1268-1
Gesamtlänge L in mm:
36.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Profil1:
PH
Profilgrösse in PH:
PH 2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.