Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" ERGOTORQUE Handgriff für Doppelklingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1170
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1170
EAN/GTIN:
     4042146044933
Suchbegriffe:
Handschrauber
Schraubendreher
Schrauben
Schraubenzieher
  • mit 1-Komponentengriff
  • inklusive Spannring
  • für Bits nach DIN 3126
  • optimale Drehkraftübertragung
  • mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Gewicht [g]:
50 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
911.1170
Sechskantantrieb für Bits:
1/4"
Gesamtlänge L in mm:
110.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrauber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.