Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" EDELSTAHL Bit, 25mm, TB40, 5er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-910.2365
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     910.2365
EAN/GTIN:
     4042146228043
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
  • Torx mit Stirnlochbohrung
  • mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Außenarbeiten
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
910.2343
Profilgrösse:
TB40
Profil1:
Torx mit Stirnlochbohrung
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
mit Bohrung:
Ja
Material2:
rostfrei
Material1:
V2A
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Herstellernummer:
910.2365
Gewicht [g]:
30 g
Form:
Form C 6,35
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
705
5
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,572*
€ 0,902*
11 Tage
705
5
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,656*
€ 1,036*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,628*
€ 1,07*
9 Tage
705
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,666*
€ 1,09*
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,768*
€ 1,254*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,902*
€ 1,07338
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,832*
€ 0,99008
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,772*
€ 0,91868
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,742*
€ 0,88298
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,702*
€ 0,83538
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 125,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.