Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" EDELSTAHL Bit Torx, 25mm, T10, 5er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-910.2312
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     910.2312
EAN/GTIN:
     4042146226360
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
  • Torx
  • mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Außenarbeiten
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
910.2313
Profilgrösse:
T10
Profil1:
TORX®
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
mit Bohrung:
Nein
Material2:
rostfrei
Material1:
V2A
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Herstellernummer:
910.2312
Gewicht [g]:
30 g
Form:
Form C 6,35
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
280
5
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,486*
€ 0,786*
11 Tage
280
5
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,558*
€ 0,898*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,532*
€ 0,942*
7 Tage
280
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,566*
€ 0,946*
4 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,662*
€ 1,094*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,786*
€ 0,93534
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,676*
€ 0,80444
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,656*
€ 0,78064
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,586*
€ 0,69734
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,566*
€ 0,67354
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 125,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.