Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzklingenmagazin mit 6 Klingen, 0,5x18x100 mm, für 907.2195


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     260W-1309743
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.2196
EAN/GTIN:
     4042146093474
Suchbegriffe:
Schaben
Schabwerkzeug
Schneiden
Schneidwerkzeug
  • für alle handelsüblichen Cuttermesser
  • SK-Stahl
  • in Aluminiummagazin
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
mit Abbrechklinge
Gewicht [g]:
65 g
Herstellernummer:
907.2196
Klingenbreite B in mm:
18,0 mm
Klingenstärke S in mm:
0.5 mm
Gesamtlänge L in mm:
100.0 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
974
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 4,73*
25 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,21*
€ 4,76*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,67*
€ 23,38*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,53167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.