Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Japan-Zugsäge, doppelverzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Artikel-Nr.:
     C1699-907.2113
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.2113
EAN/GTIN:
     4042146884713
Suchbegriffe:
Zugsäge
zugsäge
  • ideal für feine Holzarbeiten
  • Doppelverzahnung für beidseitige Anwendung
  • induktiv gehärtete und geschliffene Verzahnung
  • extra langer Griff aus rutschfestem Kunststoff
  • mit Aufhängeloch im Griff und im Sägeblatt
Weitere Informationen:
Ausführung Bogen/Bügel:
sonstige
Blattlänge L:
250.0 mm
Einsetzbar für:
alle Holzsorten
Gewicht [g]:
270 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Handgrifflänge H:
325.0 mm
Herstellernummer:
907.2113
Länge mm:
575 mm
Lochdurchmesser:
7 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.