Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkessel-Bürste, Ø 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.6063
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.6063
EAN/GTIN:
     4042146192535
Suchbegriffe:
Heizkesselbürste
heizkesselbürste ø 80 mm
heizkesselbürste
  • mit Innengewinde M12
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
80,0 mm
Gewinde:
M12
Gewicht [g]:
173 g
Herstellernummer:
900.6063
Gesamtlänge L1 in mm:
200.0 mm
Teillänge L2 in mm:
120.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
900.6060
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,78*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.