Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzspiralen für Rohrreinigungsgerät, Ø 6mm, 4,5m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.2522
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.2522
EAN/GTIN:
     4042146041116
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
  • für Rohreinigungsgerät 6, 8 + 10
  • sehr gut geeignet für leichte Verstopfungen durch Textilen und Zellulosestoffe
  • mit integriertem Keulenbohrer
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Gewicht [g]:
900 g
Herstellernummer:
900.2522
Länge in m:
4.5 m
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
900.2415
Zubehör:
mit Keulenbohrer
Weitere Suchbegriffe: reinigungsspirale 5m 6mm, reinigungsspirale, ks tools rohrspirale, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.