Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrreinigungs-Spirale mit Kunststoff-Innenseele Ø 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Foto Produkt Variante Rohrreinigung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.2452
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.2452
EAN/GTIN:
     4042146041079
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
  • für Arbeiten mit großen Spirallängen
  • zum Abtragen von hartnäckigen Rohrablagerungen
  • hohe Stabilität durch Kunststoff-Innenseele
  • bestens geeignet für enge Rohrbögen
  • Kunststoff-Innenseele ist temperatur- und witterungsbeständig
  • mit Aufnahmen für Spezialzubehör
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
32,0 mm
Gewicht [g]:
7650 g
Herstellernummer:
900.2452
Länge in m:
4.5 m
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
900.2433
Weitere Suchbegriffe: rohrreinigungsspirale 32mm, reinigungsspirale, ks tools rohrspirale, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,05*
€ 221,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,51*
€ 219,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,67*
€ 212,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,76*
€ 198,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,12*
€ 177,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.