Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzspiralen für Rohrreinigungsgerät, Ø8mm, 4,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.2415
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.2415
EAN/GTIN:
     4042146178133
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
  • für Rohreinigungsgerät 6, 8 + 10
  • sehr gut geeignet für leichte Verstopfungen durch Textilen und Zellulosestoffe
  • mit integriertem Keulenbohrer
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
8,0 mm
Gewicht [g]:
1050 g
Herstellernummer:
900.2415
Länge in m:
4.5 m
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
900.2415
Zubehör:
mit Keulenbohrer
Weitere Suchbegriffe: reinigungsspirale 8mm 5m, reinigungsspirale, ks tools rohrspirale, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.