Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blattbohrer, Ø 55mm, Spirale 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.2337
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.2337
EAN/GTIN:
     4042146070116
Suchbegriffe:
Blattbohrer
Blattbohrkopf
blattbohrer
  • zum Aufbohren verfetteter oder stark verschlammter Rohre
  • mit Aufnahmekupplung vernietet
  • aus gehärtetem und hochfestem Federstahl
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich in mm:
75,0 - 100,0 mm
Durchmesser in mm:
55,0 mm
für Spirale:
32,0 mm
Gewicht [g]:
180 g
Herstellernummer:
900.2337
Material1:
gehärteter Federstahl
Variantenartikel:
900.2169
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.