Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückholbohrer, Ø 65mm, Spirale 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.2325
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.2325
EAN/GTIN:
     4042146040560
Suchbegriffe:
Rückholbohrer
Rückholbohrkopf
  • nicht zum Bohren geeignet
  • zum Zurückholen von im Rohr verbliebenen Spiralen
  • mit ausgestelltem Fangarm um Spirale zu fassen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich in mm:
75,0 - 250,0 mm
Durchmesser in mm:
65,0 mm
Form:
gerade
für Spirale:
32,0 mm
Gewicht [g]:
240 g
Herstellernummer:
900.2325
Länge mm:
100 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
900.2162
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.