Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichterbohrer, Ø 60mm, Spirale 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.2322
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.2322
EAN/GTIN:
     4042146040553
Suchbegriffe:
Schlammbohrer
Trichterbohrer
Trichterbohrkopf
schlammbohrer
  • zum gezielten Einsatz bei Textil- oder Zelluloseverstopfungen
  • großer Erfassungsbereich durch Trichterform
  • auch als Rückholwerkzeug für im Rohr verbliebene Spiralen einsetzbar
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich in mm:
125,0 - 250,0 mm
Durchmesser in mm:
60,0 mm
Form:
Trichterform
für Spirale:
32,0 mm
Gewicht [g]:
500 g
Herstellernummer:
900.2322
Länge mm:
190 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
900.2165
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.