Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blattbohrer, Ø 80mm, Spirale 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.2256
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.2256
EAN/GTIN:
     4042146040188
Suchbegriffe:
Blattbohrer
Blattbohrkopf
blattbohrer
  • zum Aufbohren verfetteter oder stark verschlammter Rohre
  • mit Aufnahmekupplung vernietet
  • aus gehärtetem und hochfestem Federstahl
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich in mm:
100,0 - 150,0 mm
Durchmesser in mm:
80,0 mm
für Spirale:
22,0 mm
Gewicht [g]:
340 g
Herstellernummer:
900.2256
Material1:
gehärteter Federstahl
Variantenartikel:
900.2169
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.