Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verzahnter Gabelschneidkopf, Ø 150mm, Spirale 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.2253
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.2253
EAN/GTIN:
     4042146040157
Suchbegriffe:
Gabelschneidkopf Rohrreinigungsmasc...
Gabelschneidköpfe
  • einsetzbar bei Verschlammungen und Verwurzelungen
  • Schneidkopf vorne und hinten verzahnt
  • hohe Standfestigkeit und lange Lebensdauer
  • aus gehärtetem und hochfestem Federstahl
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich in mm:
200,0 - 300,0 mm
Durchmesser in mm:
150,0 mm
für Spirale:
22,0 mm
Gewicht [g]:
300 g
Herstellernummer:
900.2253
Material1:
gehärteter Federstahl
Variantenartikel:
900.2250
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.