Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenschleuderkopf mit glatter Kette, 4 Ketten Ø30mm,16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.2187
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.2187
EAN/GTIN:
     4042146040003
Suchbegriffe:
Kettenschleuder
Kettenschleuderköpfe
kettenschleuder
  • einsetzbar bei verfetteten und verkrusteten Rohren
  • flexible Bauform für enge Rohrbögen geeignet
  • optimale Einstellung auf Rohrdurchmesser wegen Fliehkraft
  • rohrschonende Abtragung von Verunreinigungen
  • für Endreinigung von Steinzeug und Kunststoffrohren
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich in mm:
50,0 - 125,0 mm
Durchmesser in mm:
30,0 mm
für Spirale:
16,0 mm
Gewicht [g]:
240 g
Herstellernummer:
900.2187
Kettenanzahl:
4 Ketten
Kettenart:
glatte Ketten
Gesamtlänge L in mm:
160.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
900.2183
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.