Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenschleuderkopf mit glatter Kette, 2 Ketten Ø30mm,16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-900.2185
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.2185
EAN/GTIN:
     4042146039984
Suchbegriffe:
Kettenschleuder
Kettenschleuderköpfe
kettenschleuder
  • einsetzbar bei verfetteten und verkrusteten Rohren
  • flexible Bauform für enge Rohrbögen geeignet
  • optimale Einstellung auf Rohrdurchmesser wegen Fliehkraft
  • rohrschonende Abtragung von Verunreinigungen
  • für Endreinigung von Steinzeug und Kunststoffrohren
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich in mm:
50,0 - 125,0 mm
Durchmesser in mm:
30,0 mm
für Spirale:
16,0 mm
Gewicht [g]:
170 g
Herstellernummer:
900.2185
Kettenanzahl:
2 Ketten
Kettenart:
glatte Ketten
Gesamtlänge L in mm:
160.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
900.2183
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.