Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzblattbohrer, Ø 35mm, Spirale 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.2176
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.2176
EAN/GTIN:
     4042146039939
Suchbegriffe:
Kreuzblattbohrer
Kreuzblattbohrkopf
kreuzblattbohrer
  • einsetzbar bei Textilverstopfungen, Schlammablagerungen, Rohrverkrustungen etc.
  • mit Aufnahmekupplung vernietet
  • hohe Standfestigkeit und lange Lebensdauer
  • aus gehärtetem und hochfestem Federstahl
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich in mm:
50,0 - 75,0 mm
Durchmesser in mm:
35,0 mm
für Spirale:
16,0 mm
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
900.2176
Material1:
gehärteter Federstahl
Variantenartikel:
900.2175
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.