Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelschneidkopf, Ø 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.2154
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.2154
EAN/GTIN:
     4042146039809
Suchbegriffe:
Gabelschneidkopf Rohrreinigungsmasc...
Gabelschneidköpfe
gabelschneidkopf rohrreinigungsmasc...
  • einsetzbar bei leichten bis starken Verschmutzungen des Abflussrohres
  • hohe Standfestigkeit und lange Lebensdauer
  • aus gehärtetem und hochfestem Federstahl
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich in mm:
50,0 - 75,0 mm
Durchmesser in mm:
30,0 mm
für Spirale:
16,0 mm
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
900.2154
Material1:
gehärteter Federstahl
Variantenartikel:
900.2164
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.