Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTIMATEline Werkstattwagenaufsatz mit 4 Schubladen,rot/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-886.0014
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     886.0014
EAN/GTIN:
     4042146334195
Suchbegriffe:
Ordnungssystem
Rollenwagen
System
Werkstattwagen
  • extrem stabile Stahlblechkonstruktion mit 1,0 mm Blechstärke - verwindungssteif
  • durch Sicherheitsabkantung hoch belastbar
  • sehr hohe Stand- und Kippsicherheit - es lässt sich immer nur max. eine Schublade öffnen
  • senkrechte Kantenstruktur aus Aluminiumlegierung
  • eingezogene Rückwand und Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
  • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
  • Zentralverriegelung mit gegenseitiger Verriegelung der Schubfächer
  • gegenseitige Verriegelung kann im Bedarfsfall ausgesetzt werden
  • kugelgelagerte Schubladenführung mit Einzugsautomatik
  • Schubladen mit 100% Auszug
  • Schubfächer mit rutschfester Gummieinlage
  • Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffeinlage
  • durchgehende Griffleisten aus Aluminiumlegierung
  • elektrostatisch pulverbeschichtet
  • kombinierbar mit Werkstattwagen
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen 150mm:
-
Anzahl Schubladen 75mm:
4
Anzahl Schubladen gesamt:
4
Breite B:
727.0 mm
Belastbarkeit je Schublade:
45 kg
Farbe:
rot-silber
Funktions-Attribut 1:
abschließbar
Gesamtmaße:
B 727 x H 451 x T 460 mm
Gesamttragkraft kg:
300 kg
Gewicht [g]:
38200 g
Höhe H:
451.0 mm
Herstellernummer:
886.0014
Material1:
Stahlblech
Schubladeninnenmaß:
565 x 395 mm
Tiefe in mm:
460.0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,03*
€ 309,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,23*
€ 304,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,79*
€ 292,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,10*
€ 273,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,22*
€ 253,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.