Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Werkbank mit 3 Schubladen und 1 Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-865.0101
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     865.0101
EAN/GTIN:
     4042146209417
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
  • stabile Stahlblechkonstruktion mit 1,0 mm Blechstärke - verwindungssteif
  • hohe Standsicherheit
  • Grundkonstruktion aus stabilem Stahl - Vierkantrohr
  • Arbeitsplatte Buche massiv
  • mit umlaufender Metallumrandung
  • hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
  • abschließbare Tür
  • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
  • kugelgelagerte Schubladenführung
  • Schubladen mit 100% Auszug
  • mit 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse
  • durchgehende Griffleisten
  • elektrostatisch pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Anzahl Flügeltüren:
1
Anzahl Schubladen gesamt:
3
Arbeitsplatte:
sonstige
Auszugsart:
Vollauszug
Belastbarkeit je Schublade:
35,0 kg
Breite in mm:
1200.0 mm
Farbe:
schwarz-rot
Funktions-Attribut 1:
abschließbar
Gesamttragkraft kg:
400,0 kg
Gewicht [g]:
71000 g
Herstellernummer:
865.0101
Gesamthöhe in mm:
840.0 mm
Material1:
Stahlblech
rollbar:
ja
Schubladenmaß1:
2 x H 85 x B 430 x T 520 mm
Schubladenmaß2:
1 x H 165 x B 430 x T 520 mm
Tiefe in mm:
600.0 mm
Türblattgröße:
H 425 x B 430 mm
Untergestell:
Vierkantprofil
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, standardwerkbank ks tools, montagewerkbank, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 466,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,63*
€ 645,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,47*
€ 639,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,29*
€ 617,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,63*
€ 599,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,26*
€ 554,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.