Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Werkbank mit 2 Türen, H840xB1200xT600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Variante Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Variante Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Variante Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-865.0002
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     865.0002
EAN/GTIN:
     4042146197004
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
  • stabile Stahlblechkonstruktion mit 1,0 mm Blechstärke - verwindungssteif
  • hohe Standsicherheit
  • Grundkonstruktion aus stabilem Stahl - Vierkantrohr
  • Arbeitsplatte Buche massiv
  • mit umlaufender Metallumrandung
  • hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
  • abschließbare Tür
  • elektrostatisch pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Anzahl Flügeltüren:
2
Anzahl Schubladen gesamt:
0
Arbeitsplatte:
sonstige
Auszugsart:
Vollauszug
Belastbarkeit je Schublade:
35,0 kg
Breite in mm:
1200.0 mm
Farbe:
schwarz-rot
Funktions-Attribut 1:
abschließbar
Gesamttragkraft kg:
400,0 kg
Gewicht [g]:
85000 g
Herstellernummer:
865.0002
Gesamthöhe in mm:
840.0 mm
Material1:
Stahlblech
rollbar:
nein
Tiefe in mm:
600.0 mm
Türblattgröße:
H 425 x B 430 mm
Untergestell:
Vierkantprofil
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,39*
€ 476,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,59*
€ 469,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,06*
€ 446,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,50*
€ 438,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,71*
€ 394,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.