Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Hartschalen-Werkzeugkoffer mit Aluminiumrahmen, 460x310x180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-850.0560
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     850.0560
EAN/GTIN:
     4042146163481
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
  • stabiler Hartschalenkoffer aus schlagfestem Kunststoff mit gehärtetem Aluminiumrahmen
  • Dokumententafel in Deckel
  • 2 abnehmbare Werkzeugtafeln zur individuellen Werkzeugbestückung
  • untere Kofferschale ist durch Längs- und Querteiler einteilbar
  • verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser
  • belastbar bis 30 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeugtafeln:
2
Breite B:
310.0 mm
Farbe:
schwarz
Funktions-Attribut 1:
abschließbar
Gewicht [g]:
4500 g
Höhe H:
180.0 mm
Herstellernummer:
850.0560
Gesamtlänge L in mm:
460.0 mm
Material1:
ABS
rollbar:
nein
Tragkraft in kg:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, pc werkzeugkoffer, lehrlingskoffer, ks tools werkzeugkoffer, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,75*
€ 200,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,75*
€ 191,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,10*
€ 181,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,15*
€ 163,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.