Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMARTBACKPACK Rucksack Teleskop-Trolley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-850.0334
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     850.0334
EAN/GTIN:
     4042146614853
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
  • 4 praktisch angeordnete Fächer im Außenbereich
  • 18 praktisch angeordnete Fächer im Innenbereich
  • mit extra Werkzeugtasche im Inneren zum schnellen Entnehmen
  • ideal zum Unterbringen von Werkzeugen, Zubehör und Dokumenten
  • mit Halter für Bandmaß und Haken für Isolierband
  • gepolsterter Tragegriff
  • robuste Reißverschlüsse
  • formstabil durch Kunststoffboden
  • mit Rollen und Standfüßen für besseren Stand
  • Fahrgriff mit Teleskopauszug
  • aus reißfestem Polyestergewebe
  • belastbar bis 40 kg
Weitere Informationen:
Zubehör:
mit Tragegurt
Werkzeugaufnahme:
850.0333
Volumen in Liter:
18 l
rollbar:
ja
Raddurchmesser in mm:
70.0 mm
max. Belastung kg:
40.0 kg
Material1:
Polyester
Gesamtlänge L in mm:
330.0 mm
Herstellernummer:
850.0334
Höhe H:
460.0 mm
Gewicht [g]:
3600 g
Fassungsvermögen:
18 l
Farbe:
schwarz-rot
Breite B:
270 mm
Anzahl Fächer:
22
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 108,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.