Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leder-Werkzeugkoffer, L420xB150xH250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-850.0310
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     850.0310
EAN/GTIN:
     4042146163276
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
  • stabiler Werkzeugkoffer aus umweltfreundlich gegorenem Leder
  • Kanten verstärkt mit Aluminium-Winkeln
  • aufklappbare Vorderwand ermöglicht leichten Zugriff auf das Werkzeug
  • 18 praktisch angeordnete Fächer im Innenbereich
  • 2 Schlaufen an den Seitenwänden
  • Innenraum komplett verstärkt
  • verschließbar durch zwei Rasten
  • Standfüße für empfindliche Oberflächen
  • belastbar bis 30 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
18
Breite B:
150.0 mm
Farbe:
schwarz
Funktions-Attribut 1:
abschließbar
Gewicht [g]:
2600 g
Höhe H:
250.0 mm
Herstellernummer:
850.0310
Gesamtlänge L in mm:
420.0 mm
Material1:
Leder
rollbar:
nein
Tragkraft in kg:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeug lederkoffer, lederkoffer, lederkoffer kstools, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,45*
€ 144,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.