Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Magnet-Teller-Satz, 2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-800.0170
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     800.0170
EAN/GTIN:
     4042146863763
Suchbegriffe:
Magnetschale
  • mit 1 Magnet
  • zum Ablegen von Schrauben und anderen metallischen Kleinteilen
  • Magnetseite mit Kunststoff überzogen
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
108 mm
Form:
rund
Funktions-Attribut 1:
mit 1 Magnet
Gewicht [g]:
680 g
Herstellernummer:
800.0170
Material1:
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.