Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS Universal System-Einlage für Werkzeug, 1/3 Systemeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-713.0000
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     713.0000
EAN/GTIN:
     4042146562925
Suchbegriffe:
Ordnungssystem
Rollenwagen
System
Werkstattwagen
  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Material1:
PE-Schaumstoffeinlage
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Herstellernummer:
713.0000
Höhe H:
35.0 mm
Gewicht [g]:
100 g
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Einlagengrössen:
Einlage 1/3 Schubfläche
Breite B:
188.0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.