Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS Schlüssel-Satz, 36-tlg in 1/1 Systemeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-711.1036
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     711.1036
EAN/GTIN:
     4042146575697
  • 1/1 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite B:
564.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage ganze Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
8460 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
711.1036
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Teile im Satz:
36 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,83*
€ 368,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,67*
€ 362,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,30*
€ 345,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,30*
€ 328,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,96*
€ 303,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
518.0010
ab € 2,89*
Sonstiges
KS Tools
518.0011
ab € 2,76*
Sonstiges
KS Tools
518.0012
ab € 2,98*
Sonstiges
KS Tools
518.0013
ab € 3,17*
Sonstiges
KS Tools
518.0014
ab € 3,21*
Sonstiges
KS Tools
518.0015
ab € 3,39*
Sonstiges
KS Tools
518.0016
ab € 3,84*
Sonstiges
KS Tools
518.0017
ab € 3,95*
Sonstiges
KS Tools
517.0610
ab € 1,53*
Sonstiges
KS Tools
517.0611
ab € 1,71*
Sonstiges
KS Tools
517.0612
ab € 1,93*
Sonstiges
KS Tools
517.0613
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
517.0614
ab € 2,10*
Sonstiges
KS Tools
517.0615
ab € 2,24*
Sonstiges
KS Tools
517.0616
ab € 2,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.