Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter-Spannschlüssel 3-armig, Ø 95-165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-700.5002
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.5002
EAN/GTIN:
     4042146039007
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel ks tools
ölfilterschlüssel
  • stufenlos verstellbar
  • die spezielle Links- und Rechts-Zustellmechanik ermöglicht ein Lösen und Anziehen von verschiedenen großen Ölfiltern
  • ideal geeignet zum Ein- und Ausbau von Filtern und Filterkartuschen und Lufttrocknerpatronen
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174
  • auch für schwer erreichbare Filtergehäuse
  • speziell karierte und gehärtete Auflageflächen geben sicheren Halt am Filter und sorgt für kraftschlüssiges Lösen des Filters
  • extrem robuste geschmiedete Konstruktion
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Außensechskant-Antrieb in mm:
30 mm
Durchmesser in mm:
105 - 165 mm
Gewicht [g]:
1400 g
Herstellernummer:
700.5002
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Variantenartikel:
700.5001
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.