Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindel M20x2,5 / M14x2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1868
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1868
EAN/GTIN:
     4042146642337
Weitere Informationen:
Antrieb:
14 mm
Gewindegröße:
M20x2,5/M14x2,0
Gewicht [g]:
844 g
Herstellernummer:
700.1868
Gesamtlänge L in mm:
470 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.