Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikspindel 10 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1785
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1785
EAN/GTIN:
     4042146634714
Suchbegriffe:
Abzieher
Abziehvorrichtung
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
  • ideal zur Ergänzung des Pressrahmens
  • kompakte Bauform mit sehr hoher Druckkraft (10 t)
  • extrem hoher und gleichmäßiger Kraftaufbau
  • Vorspannen und Positionieren über das Außengewinde am Zylinder
  • für ein kontrolliertes und sicheres Abziehen
  • die Hydraulik wird mittels einer Hydraulik-Pumpe (3/8“ NPT) in Gang gesetzt
  • extrem robuste Spindel mit gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Belastung max t:
10 t
Breite in mm:
170.0 mm
Durchmesser in mm:
54,0 mm
Funktions-Attribut 1:
hydraulisch
Gesamtlänge mm:
300.0 mm
Gewicht [g]:
5520 g
Herstellernummer:
700.1785
Hub mm:
200 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Spindelweg:
240,0
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.003,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,00*
€ 1.276,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,40*
€ 1.266,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,18*
€ 1.236,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.020,76*
€ 1.214,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,72*
€ 1.194,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.