Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelgelenk-Demontage-Werkzeug, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1665
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1665
EAN/GTIN:
     4042146765678
  • für einen beschädigungsfreien Ausbau von festsitzenden Kugelgelenken (Kugelbolzen) an der Vorderachse
  • Spindel mit M12 x 1,25 mm Innengewinde zum Aufschrauben auf das Kugelgelenk
  • zur Anwendung direkt am Fahrzeug
  • hohe Zeitersparnis

Anwendungsgebiete: Subaru Outback (1994 - 2014), Forester (1998 - 2015), Impreza (1993 - 2014), Legacy (1994 - 2014), Tribeca (2006 - 2014), Baja (2003 - 2006), Saab 9-2X (2005 - 2006)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Subaru, Saab
Gewicht [g]:
772 g
Herstellernummer:
700.1665
Teile im Satz:
3 -tlg.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
700.1666
ab € 22,73*
Sonstiges
KS Tools
700.1668
ab € 3,86*
Sonstiges
KS Tools
700.1667
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.